Dòng may mắn 60800 | File-a-key Letter Size 14 Đơn vị | 3hju9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM DÒNG MAY MẮN 60800 File-a-key Letter Size 14 Đơn vị | AC9MCX 3HJU9

LUCKY LINE PRODUCTS 60800 Kích thước chữ cái tệp 14 đơn vị

Trong kho
Khoản mục: AC9MCX phần: 60800Tham chiếu chéo: 3HJU9

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€33.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFile-A-Key, Khổ chữ
Dung lượng chính (Đơn vị)14
Vật chấtnhựa
Độ sâu tổng thể3 / 8 "
Chiều cao tổng thể6"
Chiều rộng tổng thể12.75 "
KiểuTreo tệp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS3926100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKiểuGiá cả
SẢN PHẨM DÒNG MAY MẮN 60020 File-a-key Binder 42 Đơn vị | AC9MCT 3HJU5 60020Tệp-A-Key2"11 "13.75 "Người buộc€75.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 60800 Kích thước chữ cái tệp 14 đơn vị
€33.53 /đơn vị