APPROVED VENDOR Bộ lọc quay 3KML8 10 Micron 15 Gpm 3/4 In
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc quay thủy lực |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | Micrô 10 |
Max. Dòng chảy | 15 gpm |
Tối đa GPM luồng | 15 |
Max. Sức ép | 200 psi |
NPT | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8421990080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
3KML9 | Micrô 25 | €42.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.