APPROVED VENDOR 3GTC2 Vòng không tâm 1045 Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng không trung tâm |
Hợp kim Loại | 1045 |
đường kính | 1.25 " |
Dung sai đường kính | + 0.0000 / -0.0010 " |
Kết thúc | Đã quay, mặt đất và đánh bóng |
Chiều dài | 6" |
Dung sai chiều dài | +/- 6.000 " |
Vật chất | Thép carbon |
tâm trạng | Kết thúc lạnh |
Kiểu | Độ chính xác |
Độ bền kéo điển hình | 90,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 59,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.53 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.18 |
Mã HS | 7228100060 |
Quốc gia | SG |
Mô hình | đường kính | Dung sai đường kính | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ANG1 | 1.25 " | + 0.0000 / -0.0010 " | 3ft. | +/- 3.000 " | €91.40 | |
3ANG2 | 1" | + 0.0000 / -0.0010 " | 3ft. | +/- 3.000 " | €56.40 | |
3ANK5 | 3" | + 0.0000 / -0.0020 " | 1" | +/- 1.000 " | €177.03 | |
3ANK6 | 2.75 " | + 0.0000 / -0.0020 " | 1" | +/- 1.000 " | €161.39 | |
3ANK7 | 2.5 " | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | €130.10 | |
3ANK8 | 2.25 " | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | €108.69 | |
3ANK9 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | €81.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.