3gnr4 | Dây vải 304 4 Lưới 0.0470 Dia. 48x48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Dây vải 3GNR4 304 4 Lưới 0.0470 Đường kính 48x48 | AC9HND

APPROVED VENDOR 3GNR4 Dây vải 304 4 Lưới 0.0470 Đường kính 48x48

Trong kho
Khoản mục: AC9HND phần: 3GNR4

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€227.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây vải
Hợp kim Loại304
Kết thúcTrơn
Chiều dài48 "
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước lưới4 x 4
Phạm vi kích thước lướiThô
Khu vực mở65.9%
Kích thước mở0.203 "
KiểuDệt trơn
Chiều rộng48 "
Dây Dia.0.047 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)121.92
Mã HS7314141000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHợp kim LoạiKích thước lướiPhạm vi kích thước lướiKhu vực mởKích thước mởDây Dia.Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3AJU1 Dây vải 316 40 Lưới 0.0100 Đường kính 48x48 | AC8HZT 3AJU131640 x 40đầu36.0%0.015 "0.01 "€240.36
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3AJV2 Dây vải 316 325 Lưới 0.0014 Đường kính 48x48 | AC8HZV 3AJV2316325 x 325đầu30.5%0.001 "0.001 "€166.37
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Dây vải 3AKJ1 304 4 Lưới 0.0350 Đường kính 48x48 | AC8JAR 3AKJ13044 x 4Thô74.0%0.215 "0.035 "€140.40
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3AKJ4 Dây Vải 304 10 Lưới 0.0200 Đường kính 48x48 | AC8JAU 3AKJ430410 x 10Thô64.0%0.088 "0.02 "€159.29
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ALR7 Dây vải 304 16 Lưới 0.0090 Đường kính 48x48 | AC8JBH 3ALR730416 x 16đầu73.3%0.053 "0.009 "€101.27
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ALT9 Dây vải 304 40 Lưới 0.0065 Đường kính 48x48 | AC8JBK 3ALT930440 x 40đầu54.8%0.018 "0.006 "€75.98
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Dây vải 3ALU4 304 48 Lưới 0.0055 Đường kính 48x48 | AC8JBL 3ALU430448 x 48đầu54.2%0.015 "0.005 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNR4 Dây vải 304 4 Lưới 0.0470 Đường kính 48x48
€227.30 /đơn vị