S-7012-prb-4sl-fb | Bánh Xe Xoay Khí Nén Có Khóa Phanh 12 Inch | 36t701 | Raptor Supplies Việt Nam
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Bánh xe khí nén Swivl có khóa phanh 12 inch | AH7EHU 36T701

GRAINGER Bánh xe khí nén xoay S-7012-PRB-4SL-FB có khóa phanh 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7EHU phần: S-7012-PRB-4SL-FBTham chiếu chéo: 36T701

Cách nhận hàng Tháng Tư 24, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€507.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén
Loại phanhCam bên
Dải đánh giá tải trọng CasterNhiệm vụ nhẹ-trung bình
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Khóa định hướng 4 vị trí và phanh
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Kết thúc khungMen
khung Vật liệuThép giả
Mô hình lỗA
Màu trung tâmĐen
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm3-1 / 4 "
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông4-1/8" x 6-1/8"
Tải Xếp hạng625 lb
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Kiểu lắpTấm
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài4-1/8" x 6-1/8"
Chiều cao tổng thể15.5
Kích thước tấm6-1/8" x 7-1/2"
Độ dày tấm1 / 2 "
chổ4
Đường đuaBóng đơn
Dia Rim lốp.6"
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe12 "
Chiều rộng bánh xe3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 14.09
Chiều cao tàu (cm)34.93
Chiều dài tàu (cm)52.71
Chiều rộng tàu (cm)34.93

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc: Đen
  • Caster Temp. Phạm vi: -30 độ đến 120 độ F

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
GRAINGER 16SF06227S Bánh xe khí nén xoay 6 inch 200 lb Silver | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€77.20
GRAINGER 16SF06227R Bánh xe khí nén cứng 6 inch 200 lb. Bạc | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€53.96
GRAINGER 16SF08227S Bánh xe khí nén xoay 8 inch 210 lb Silver | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ210 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€84.14
GRAINGER 16SF08227R Bánh xe khí nén cứng 8 inch 210 lb. Silver | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ210 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€73.16
GRAINGER 16SF10627S Bánh xe khí nén xoay 10 inch 350 lb Silver | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ-trung bình350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€132.48
GRAINGER 16SF10627R Bánh xe khí nén cứng 10 inch 350 lb Silver | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ-trung bình350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€112.53
GRAINGER R-7010-PRB Bánh xe khí nén cứng 10 inch 480 lb. | AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Nhiệm vụ nhẹ-trung bình480 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"€222.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Bánh xe khí nén xoay S-7012-PRB-4SL-FB có khóa phanh 12 inch
€507.16 /đơn vị