3g151 | Bánh xe bán khí nén xoay 2 W 6 Dia. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3G151 Bánh xe bán khí nén xoay 2 W 6 Đường kính | AC9ERV

APPROVED VENDOR Bánh xe bán khí nén xoay 3G151 Đường kính 2 W 6

Trong kho
Khoản mục: AC9ERV phần: 3G151

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€97.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe bán khí nén xoay
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Màu trung tâmtrắng
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm2-1 / 2 "
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5 / 8 "x 3"
Tải Xếp hạng200 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Kiểu lắpA
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 "x 3-5 / 8"
Chiều cao tổng thể7.375 "
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaBóng đôi
Dia Rim lốp.3-3 / 4 "
Độ dày lốp1"
Đặt chân lênCó gân
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe6"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.95
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đếDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeTải Xếp hạngKiểu lắpKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3G119 Bánh xe bán khí nén xoay 2-1/2 W 8 D | AC9ERA 3G119D300 đến 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lbB4-1/8" x 4-1/2"€135.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe bán khí nén xoay 3G151 Đường kính 2 W 6
€97.02 /đơn vị