3g118 | Bánh xe bán khí nén cứng 2-1/2 W 8 D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3G118 Bánh xe đẩy bán khí nén 2-1/2 W 8 D | AC9EQZ

APPROVED VENDOR Bánh xe bán khí nén cứng 3G118 2-1/2 W 8 D

Trong kho
Khoản mục: AC9EQZ phần: 3G118
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
€89.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe bán khí nén cứng
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗD
Màu trung tâmtrắng
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm3"
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông4-1/8" x 4-1/2"
Tải Xếp hạng350 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Kiểu lắpB
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài4-1/8" x 4-1/2"
Chiều cao tổng thể10 "
Kích thước tấm5 "x 5-1 / 2"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếD
Dia Rim lốp.4"
Độ dày lốp2"
Đặt chân lênCó gân
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.35
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đếDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeTải Xếp hạngKiểu lắpKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3G116 Bánh xe bán khí nén cứng 2 W 6 Đường kính | AC9EQX 3G116D0 đến 299 lb.4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lbB4-1/8" x 4-1/2"€51.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3G150 Bánh xe bán khí nén cứng 2 W 6 Đường kính | AC9ERU 3G150B0 đến 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lbA3 "x 3-5 / 8"€69.68

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe bán khí nén cứng 3G118 2-1/2 W 8 D
€89.95 /đơn vị