3dyz1 | Chốt côn #3/0 1 1/2 Chiều Dài Tổng Thể - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 3DYZ1 Taper Pin #3/0 1 1/2 Overall Length, 50PK | AC8VBZ

APPROVED VENDOR Chốt côn 3DYZ1 #3/0 1 1/2 Chiều dài tổng thể, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AC8VBZ phần: 3DYZ1

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€34.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt côn
Kết thúcTrơn
Dia cuối lớn.0.125 "
Dia cuối lớn. Lòng khoan dung-0.0007 đến +0.0013 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể1.5 "
Độ cứng RockwellB90
Kích thước máy# 3 / 0
Dia cuối nhỏ.0.094 "
Dia cuối nhỏ. Lòng khoan dung+/- 0.010 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8477908501
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chốt côn 3DYZ1 #3/0 1 1/2 Chiều dài tổng thể, 50PK
€34.03 /đóng gói