3dxy6 | Móc từ trắng 9 Lb 1 inch Dia. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc từ tính 3DXY6 Màu trắng Đường kính 9 Lb 1 inch | AC8UUZ

APPROVED VENDOR Móc từ tính 3DXY6 Trắng Đường kính 9 Lb 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8UUZ phần: 3DXY6

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€3.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc từ tính
Dia cơ sở.1"
Màutrắng
Độ sâu1 / 4 "
Kết thúcSơn
Chiều cao móc1 / 4 "
Loại móccó từ tính
Cường độ từ tính9 Lb
Vật chất gốm sứ
Gắn kếtcó từ tính
Nhiệt độ ổn định.32 để 180
Độ dài chủ đề1 / 4 "
Kích thước chủ đề8-32 UNC
Giới hạn tải làm việc9 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS8505193000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia cơ sở.MàuĐộ sâuKết thúcVật chấtGiới hạn tải làm việcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc nam châm 3DXY7 Màu trắng 9 Lb 1 Inch - Gói 2 | AC8UVA 3DXY71"trắng1 / 4 "Sơn gốm sứ9 lb€7.91
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc từ tính 3DXY8 Màu trắng Đường kính 14 Lb 1.25 inch | AC8UVB 3DXY81.25 "trắng1 / 4 "Sơn gốm sứ14 lb€4.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc nam châm 3DXY9 Màu trắng 14 Lb - Gói 2 | AC8UVC 3DXY91.25 "trắng1 / 4 "Sơn gốm sứ14 lb€9.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc nam châm 3DXZ2 Chrome 65 Lb | AC8UVE 3DXZ22.63 "Mạ crom1 / 2 "Mạ crom gốm sứ35 lb€14.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc nam châm 3DXZ4 Neodymium Trắng 61 Lb | AC8UVG 3DXZ41.18 "trắng1 / 2 "SơnNeodymium61 lb€29.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc từ tính 3DXZ5 Màu trắng Đường kính 26 Lb 1.835 inch | AC8UVH 3DXZ51.835 "trắng1 / 4 "Sơn gốm sứ26 Lbs.€13.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc từ tính 3DXZ6 Màu trắng Đường kính 55 Lb 2.625 inch | AC8UVJ 3DXZ62.62 '"trắng1 / 2 "Sơn gốm sứ55 lbs.€29.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc từ tính 3DXY6 Trắng Đường kính 9 Lb 1 inch
€3.95 /đơn vị