APPROVED VENDOR Máy sưởi cao su silicon 3CDD4 Điện 0.9a 115v L10in
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sưởi cao su silicon |
dòng điện xoay chiều | 0.9 |
Chiều dài | 10 " |
Powered By | Điện |
Kiểu | Điện |
điện áp | 115 |
Mật độ Watt | 5 Watts / Sq. " |
Watts | 100 |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.16 |
Mã HS | 8419899585 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.