APPROVED VENDOR Máy sưởi trống 3CDA4 Elect 6.5a 115v L54 3 / 4in
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sưởi trống |
dòng điện xoay chiều | 6.5 |
Phạm vi kiểm soát | 50 độ đến 400 độ F |
Dung lượng trống | 30 gal. |
Trống Dia. | 18.25 " |
Trống Dia. | 18-1 / 4 " |
Chiều dài | 54.75 " |
Powered By | Điện |
Chiều rộng dây đeo | 3" |
Kiểu | Điện |
điện áp | 115 |
Mật độ Watt | 5.5 Watts / Sq. " |
Watts | 750 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.08 |
Mã HS | 8419899585 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mật độ Watt | dòng điện xoay chiều | Phạm vi kiểm soát | Watts | Dung lượng trống | Trống Dia. | Chiều dài | Chiều rộng dây đeo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CCZ7 | 6.5 Watts / Sq. " | 13 | 50 độ đến 400 độ F | 1500 | 55 gal. | 22.5 " | 66.75 " | 4" | - | RFQ
| |
3CCZ8 | 6.5 Watts / Sq. " | 6.5 | 50 độ đến 400 độ F | 1500 | 55 gal. | 22.5 " | 66.75 " | 4" | - | RFQ
| |
3CCZ9 | 5.7 Watts / Sq. " | 8.7 | 50 độ đến 400 độ F | 1000 | 55 gal. | 22.5 " | 66.75 " | 3" | €223.14 | ||
3CDA1 | 5.7 Watts / Sq. " | 8.7 | - | 1000 | 55 gal. | 22.5 " | 66.75 " | 3" | €204.13 | ||
3CDA2 | 5.7 Watts / Sq. " | 4.35 | 50 độ đến 400 độ F | 1000 | 55 gal. | 22.5 " | 66.75 " | 3" | €309.08 | ||
3CDA3 | 6 Watts / Sq. " | 9.5 | 50 độ đến 400 độ F | 1100 | 30 gal. | 18.25 " | 54.75 " | 4" | €402.68 | ||
3CDA5 | 4.8 Watts / Sq. " | 6.5 | 50 độ đến 400 độ F | 750 | 15 gal. | 14 " | 38.125 " | 4" | €276.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.