APPROVED VENDOR 3CAC9 Ống liền mạch 3/8 inch 6 feet 1010 Carbon
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bên trong Dia. | 0.305 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép Carbon 1010 |
Max. Sức ép | 1845 psi ở 72 độ F |
Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +/- 0.004 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -65 đến 800F |
Kiểu | Seamless |
Chiều dày | 0.035 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.97 |
Mã HS | 7304515060 |
Quốc gia | ES |
Mô hình | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ADC1 | 0.62 " | 1821 psi ở 72 độ F | 3 / 4 " | 0.065 " | €39.52 | RFQ
|
3ADC2 | 0.584 " | 2325 psi ở 72 độ F | 3 / 4 " | 0.083 " | €51.36 | RFQ
|
3ADC3 | 0.902 " | 1031 psi ở 72 độ F | 1" | 0.049 " | €40.64 | RFQ
|
3ADC4 | 0.87 " | 1368 psi ở 72 độ F | 1" | 0.065 " | €49.72 | RFQ
|
3ADC5 | 0.834 " | 1747 psi ở 72 độ F | 1" | 0.083 " | €59.13 | RFQ
|
3CAC6 | 0.18 " | 2752 psi ở 72 độ F | 1 / 4 " | 0.035 " | €21.92 | RFQ
|
3CAC7 | 0.152 " | 3853 psi ở 72 độ F | 1 / 4 " | 0.049 " | €22.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.