3anp9 | Thanh gang 65-45-12 1 1/2 Inch DX Chiều dài 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 3ANP9 65-45-12 1 1/2 Inch D x 1 Chiều dài Feet | AC8JDJ

APPROVED VENDOR 3ANP9 Thanh Gang 65-45-12 1 1/2 inch D x 1 Feet Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AC8JDJ phần: 3ANP9
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
€58.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Hợp kim Loại65-45-12
đường kính1.5 "
Dung sai đường kính+ 0.071 / + 0.119 "
Kết thúcChưa được đánh bóng
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtGang thep
tâm trạngNhư diễn viên
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hình156 để 217
Độ bền kéo điển hình65,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình45,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7213990060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiDung sai chiều dàiĐộ cứng điển hìnhGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 3ANJ8 65-45-12 Đường kính 2 inch x Chiều dài 3 feet | AC8JCR 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119 "3ft.+/- 3.000 "156 để 217€136.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 3ANK1 65-45-12 Đường kính 3 inch x Chiều dài 3 feet | AC8JCT 3ANK13"+ 0.088 / + 0.148 "3ft.+/- 3.000 "153 để 207€478.87
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3GTH7 Que gang 65-45-12 Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 6 feet | AC9HWM 3GTH71.5 "+ 0.071 / + 0.119 "6"+/- 6.000 "156 để 217€303.74
RFQ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANP9 Thanh Gang 65-45-12 1 1/2 inch D x 1 Feet Chiều dài
€58.33 /đơn vị