3anl4 | Vòng vô tâm 1045 Đường kính 1 inch. Chiều dài X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ANL4 Vòng không tâm 1045 Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet | AC8JDC

APPROVED VENDOR 3ANL4 Vòng không tâm 1045 Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AC8JDC phần: 3ANL4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€23.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng không trung tâm
Hợp kim Loại1045
đường kính1"
Dung sai đường kính+ 0.0000 / -0.0010 "
Kết thúcĐã quay, mặt đất và đánh bóng
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtThép carbon
tâm trạngKết thúc lạnh
KiểuĐộ chính xác
Độ bền kéo điển hình90,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình59,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7228100060
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiDung sai chiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ANG1 Vòng không tâm 1045 Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 3 feet | AC8JCJ 3ANG11.25 "+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "€91.40
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ANG2 Vòng không tâm 1045 Đường kính 1 inch x Chiều dài 3 feet | AC8JCK 3ANG21"+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "€56.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ANK5 Vòng không tâm 1045 Đường kính 3 inch x Chiều dài 1 feet | AC8JCU 3ANK53"+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€177.03
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ANK6 Vòng không tâm 1045 Đường kính 2 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC8JCV 3ANK62.75 "+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€161.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ANK7 Vòng không tâm 1045 Đường kính 2 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AC8JCW 3ANK72.5 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€130.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ANK8 Vòng không tâm 1045 Đường kính 2 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC8JCX 3ANK82.25 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€108.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ANK9 Vòng không tâm 1045 Đường kính 2 inch x Chiều dài 1 feet | AC8JCY 3ANK92"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€81.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANL4 Vòng không tâm 1045 Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet
€23.78 /đơn vị