APPROVED VENDOR Ống 3ADR1 Hàn 1 inch 6 feet Thép không gỉ 316
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bên trong Dia. | 0.87 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Max. Sức ép | 2183 psi @ 72 độ F |
Bên ngoài Dia. | 1" |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +,005 "/ - 0.005" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -325 đến 1500 độ F |
Kiểu | Hàn |
Chiều dày | 0.065 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 7306401090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Max. Sức ép | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Nhiệt độ. Phạm vi | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADH1 | 0.930 " | 304 thép không gỉ | 1175 psi @ 72 độ F | +,010 "/ - 0.010" | -423 đến 1500 độ F | 0.035 " | €65.40 | RFQ
|
3ADH2 | 0.902 " | 304 thép không gỉ | 1646 psi @ 72 độ F | +,010 "/ - 0.010" | -423 đến 1500 độ F | 0.049 " | €87.60 | RFQ
|
3ADH3 | 0.87 " | 304 thép không gỉ | 2183 psi @ 72 độ F | +,005 "/ - 0.005" | -423 đến 1500 độ F | 0.065 " | €84.95 | RFQ
|
3ADP8 | 0.930 " | 316 thép không gỉ | 1175 psi @ 72 độ F | +,010 "/ - 0.010" | -325 đến 1500 độ F | 0.035 " | €85.55 | RFQ
|
5LVN0 | 0.834 " | 304 thép không gỉ | 2787 psi @ 72 độ F | +/-. 005 " | -423 đến 1500 độ F | 0.083 " | €78.32 | RFQ
|
5LVP5 | 0.834 " | 316 thép không gỉ | 2787 psi @ 72 độ F | +/-. 005 " | -325 đến 1500 độ F | 0.083 " | €108.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.