3adc5 | Ống Liền Mạch 1 Inch 6 Feet 1010 Carbon | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ADC5 1 Inch 6 feet 1010 Carbon | AC8HHV

APPROVED VENDOR Ống 3ADC5 liền mạch 1 inch 6 feet 1010 Carbon

Khoản mục: AC8HHV phần: 3ADC5
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€59.13 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bên trong Dia.0.834 "
Chiều dài6"
Vật chấtThép Carbon 1010
Max. Sức ép1747 psi ở 72 độ F
Bên ngoài Dia.1"
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.004 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 800F
KiểuSeamless
Chiều dày0.083 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)182.88
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7507200000
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ADC1 3/4 Inch 6 feet 1010 Carbon | AC8HHQ 3ADC10.62 "1821 psi ở 72 độ F3 / 4 "0.065 "€39.52
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ADC2 3/4 Inch 6 feet 1010 Carbon | AC8HHR 3ADC20.584 "2325 psi ở 72 độ F3 / 4 "0.083 "€51.36
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ADC3 1 Inch 6 feet 1010 Carbon | AC8HHT 3ADC30.902 "1031 psi ở 72 độ F1"0.049 "€40.64
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ADC4 1 Inch 6 feet 1010 Carbon | AC8HHU 3ADC40.87 "1368 psi ở 72 độ F1"0.065 "€49.72
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3CAC6 1/4 Inch 6 feet 1010 Carbon | AC8LPA 3CAC60.18 "2752 psi ở 72 độ F1 / 4 "0.035 "€21.92
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3CAC7 1/4 Inch 6 feet 1010 Carbon | AC8LPB 3CAC70.152 "3853 psi ở 72 độ F1 / 4 "0.049 "€22.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3CAC8 1/4 Inch 6 feet 1010 Carbon | AC8LPC 3CAC80.120 "5112 psi ở 72 độ F1 / 4 "0.065 "€28.48
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 3ADC5 liền mạch 1 inch 6 feet 1010 Carbon
€59.13 /đơn vị