APPROVED VENDOR Ống 3ACR2 liền mạch 1/2 inch 6 feet Inconel 600
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bên trong Dia. | 0.37 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Inconel 600 |
Max. Sức ép | 4223 psi ở 72 độ F |
Bên ngoài Dia. | 1 / 2 " |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +/- 0.010 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -325 đến 1200F |
Kiểu | Seamless |
Chiều dày | 0.065 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 7507200000 |
Quốc gia | CA |
Mô hình | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACP3 | 0.055 " | 9087 psi ở 72 độ F | 1 / 8 " | +/- 0.004 " | 0.035 " | €275.49 | |
3ACP4 | 0.18 " | 4941 psi ở 72 độ F | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.035 " | €204.59 | RFQ
|
3ACP5 | 0.152 " | 6918 psi ở 72 độ F | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.049 " | €274.89 | RFQ
|
3ACP7 | 0.305 " | 3084 psi ở 72 độ F | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.035 " | €313.71 | RFQ
|
3ACP8 | 0.277 " | 4318 psi ở 72 độ F | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.049 " | €439.87 | RFQ
|
3ACP9 | 0.43 " | 2274 psi ở 72 độ F | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.035 " | €328.60 | RFQ
|
3ACR1 | 0.402 " | 3184 psi ở 72 độ F | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.049 " | €397.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.