3acp3 | Ống Liền Mạch 1/8 Inch 6 Feet Inconel 600 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ACP3 1/8 Inch 6 feet Inconel 600 | AC8HEF

APPROVED VENDOR 3ACP3 Ống liền mạch 1/8 inch 6 feet Inconel 600

Trong kho
Khoản mục: AC8HEF phần: 3ACP3
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
€275.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bên trong Dia.0.055 "
Chiều dài6"
Vật chấtInconel 600
Max. Sức ép9087 psi ở 72 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 8 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.004 "
Nhiệt độ. Phạm vi-325 đến 1200F
KiểuSeamless
Chiều dày0.035 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)182.37
Chiều dài tàu (cm)0.25
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS7507200000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ACP4 1/4 Inch 6 feet Inconel 600 | AC8HEG 3ACP40.18 "4941 psi ở 72 độ F1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "€204.59
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ACP5 1/4 Inch 6 feet Inconel 600 | AC8HEH 3ACP50.152 "6918 psi ở 72 độ F1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "€274.89
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ACP7 3/8 Inch 6 feet Inconel 600 | AC8HEJ 3ACP70.305 "3084 psi ở 72 độ F3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "€313.71
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ACP8 3/8 Inch 6 feet Inconel 600 | AC8HEK 3ACP80.277 "4318 psi ở 72 độ F3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "€439.87
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ACP9 1/2 Inch 6 feet Inconel 600 | AC8HEL 3ACP90.43 "2274 psi ở 72 độ F1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "€328.60
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ACR1 1/2 Inch 6 feet Inconel 600 | AC8HEM 3ACR10.402 "3184 psi ở 72 độ F1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "€397.77
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dàn ống 3ACR2 1/2 Inch 6 feet Inconel 600 | AC8HEN 3ACR20.37 "4223 psi ở 72 độ F1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "€552.98
RFQ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACP3 Ống liền mạch 1/8 inch 6 feet Inconel 600
€275.49 /đơn vị