36d830 | Shim Roll 302 Full Hard 6 X 100 In X 0.007in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D830 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.007in | AC6TXV

APPROVED VENDOR 36D830 Shim Roll 302 Cứng hoàn toàn 6 x 100 In x 0.007in

Trong kho
Khoản mục: AC6TXV phần: 36D830

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€62.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
MàuKim loại bạc
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chất302 thép không gỉ
Độ cứng RockwellQUY MÔ 40-45 C
Kích thước máy6 x 100 "
tâm trạngĐầy khó khăn
Độ bền kéo185,000 psi
bề dầy0.178mm
Độ dày dung sai+/- 0.0005 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7220209030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D824 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.001in | AC6TXN 36D8240.025mm+/- 0.0001 "€57.41
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D836 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.020in | AC6TYB 36D8360.508mm+/- 0.0005 "€72.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 36D830 Shim Roll 302 Cứng hoàn toàn 6 x 100 In x 0.007in
€62.61 /đơn vị