36d813 | Shim Roll 316 Được ủ 6 X 100 Inch X 0.02in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 36D813 Shim Roll 316 Annealed 6 x 100 Inch x 0.02in | AC6TXB

APPROVED VENDOR 36D813 Shim Roll 316 Ủ 6 x 100 inch x 0.02in

Trong kho
Khoản mục: AC6TXB phần: 36D813
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
€133.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
MàuKim loại bạc
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chất316 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB88 TỐI ĐA
Kích thước máy6 x 100 "
tâm trạngNung
Độ bền kéo80,000 psi
bề dầy0.508mm
Độ dày dung sai+/- 0.0005 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.77
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS7220207010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D817 Shim Roll 316 Đã ủ 12 x 50 Inch x 0.004in | AC6TXF 36D81712 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€71.02

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 36D813 Shim Roll 316 Ủ 6 x 100 inch x 0.02in
€133.07 /đơn vị