36d715 | Các loại miếng chêm có rãnh Thép không gỉ 4 X 4 Inch 80 Pc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D715 Loại Shim Có Rãnh Bằng Thép Không Gỉ 4 x 4 Inch 80 Pc | AC6TRW

APPROVED VENDOR 36D715 Phân loại Shim có rãnh 4 x 4 inch 80 Pc

Trong kho
Khoản mục: AC6TRW phần: 36D715
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
€271.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ Shim có rãnh
Kích thước Bolt3/4" - 1-1/4"
MàuKim loại bạc
Chiều dài4"
Vật chấtThép không gỉ 302 / 304
Độ cứng RockwellRC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "
Kích thước máyC-4 "x4"
Độ sâu của khe2.625 "
Chiều rộng khe1.25 "
Chiều cao tab1-1 / 8 "
Chiều rộng tab2-1 / 2 "
tâm trạngHoàn toàn cứng cho 302 SS và ủ cho 304 SS
Độ bền kéo185,000 PSI (MIN) cho 302SS & 75,000 PSI (MIN) cho 304SS
bề dầy0.025 đến 1.91mm
Độ dày dung sai+/- 0.00008 "đến +/- 0.002"
KiểuVới tab
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.86
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày dung saiKích thước BoltChiều dàiKiểuChiều rộngĐộ cứng RockwellKích thước máyĐộ sâu của kheGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D703 Loại Shim Có Rãnh Bằng Thép Không Gỉ 2 x 2 Inch 260 Pc | AC6TRH 36D703+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"1 / 4 "- 5 / 8"2"Với tab2ft.RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"A-2 "x2"1-5 / 16 "€579.73
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D704 Loại Shim Có Rãnh Bằng Thép Không Gỉ 3 x 3 Inch 260 Pc | AC6TRJ 36D704+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"1 / 2 "- 3 / 4"3"Với tab3"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "€743.61
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D705 Loại Shim Có Rãnh Bằng Thép Không Gỉ 4 x 4 Inch 260 Pc | AC6TRK 36D705+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"Với tab4"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "€1,149.33
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D706 Loại Shim Có Rãnh Bằng Thép Không Gỉ 5 x 5 Inch 260 Pc | AC6TRL 36D706+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"Với tab5"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "€1,640.85
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D707 Loại Shim Có Rãnh Bằng Thép Không Gỉ 6 x 6 Inch 52 Pc | AC6TRM 36D707+/- 0.00008 "đến + / 0-.0025"LÊN ĐẾN 2 "6"Không có tab6"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"E-6 "x6"4"€881.09
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D708 Loại Shim Có Rãnh Bằng Thép Không Gỉ 8 x 8 Inch 52 Pc | AC6TRN 36D708+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"LÊN ĐẾN 2-1 / 2 "8"Không có tab8"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"H-8 "x8"6"€1,237.11
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D709 Loại Shim Có Rãnh Bằng Thép Không Gỉ 2 x 2 Inch 130 Pc | AC6TRP 36D709+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"1 / 4 "- 5 / 8"2"Với tab2"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"A-2 "x2"1-15 / 16 "€373.38

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 36D715 Phân loại Shim có rãnh 4 x 4 inch 80 Pc
€271.45 /đơn vị