U17022.025.0400 | Vít Gỗ Mắt 1/4 - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U17022.025.0400 Eye Bolt Wood Screw 1/4, 10PK | AC6QVB 35Z558

APPROVED VENDOR U17022.025.0400 Vít gỗ chốt mắt 1/4, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC6QVB phần: U17022.025.0400Tham chiếu chéo: 35Z558

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€6.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1 / 2 "
Mắt ngoài Dia.15 / 16 "
Loại bịt mắtVít gỗ
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4.875 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân4"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1 / 4 "
KiểuVít gỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.025.0400 Vít gỗ chốt mắt 1/4, 10PK
€6.50 /đơn vị