M16010.080.0001 | Bu Lông Mắt Có Vai M8 X 1.25mm - Pk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Eye Bolt With Shoulder M8 X 1.25Mm, 3PK | AC6QUJ 35Z542

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Bu lông mắt có vai M8 X 1.25Mm, 3PK

Trong kho
Khoản mục: AC6QUJ phần: M16010.080.0001Tham chiếu chéo: 35Z542

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€10.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.20mm
Mắt ngoài Dia.36mm
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThả thép rèn
Chiều dài tổng thể49mm
Chân Địa.8mm
Chiều dài chân13mm
Dia vai.20mm
Chiều dài vai6mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ dài chủ đề13mm
Kích thước chủ đềM8 x 1.25
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc308 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Bu lông mắt có vai M8 X 1.25Mm, 3PK
€10.03 /đóng gói