U17022.037.0300 | Vít Gỗ Mắt 3/8 - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17022.037.0300 Vít Gỗ Mắt 3/8, 10PK | AC6QUH 35Z541

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 Vít gỗ chốt mắt 3/8, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC6QUH phần: U17022.037.0300Tham chiếu chéo: 35Z541

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€19.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.3 / 4 "
Mắt ngoài Dia.1-13 / 32 "
Loại bịt mắtVít gỗ
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4.375 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân3"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "
KiểuVít gỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 Vít gỗ chốt mắt 3/8, 10PK
€19.32 /đơn vị