M16010.120.0001 | Bu Lông Mắt Có Vai M12 X 1.75mm - Pk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M16010.120.0001 Bu lông mắt có vai M12 X 1.75Mm, 2PK | AC6QTL 35Z521

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Bu lông mắt có vai M12 X 1.75Mm, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AC6QTL phần: M16010.120.0001Cross Ref: 35Z521 / 176C08

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€15.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.30mm
Mắt ngoài Dia.54mm
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThả thép rèn
Chiều dài tổng thể74.5mm
Chân Địa.12mm
Chiều dài chân20.5mm
Dia vai.30mm
Chiều dài vai10mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ dài chủ đề20.5mm
Kích thước chủ đềM12 x 1.75
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc748 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Bu lông mắt có vai M12 X 1.75Mm, 2PK
€15.82 /đóng gói