M16010.240.0001 | Bu Lông Mắt Có Vai M24 X 3.00mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M16010.240.0001 Bu lông mắt có vai M24 x 3.00mm | AC6QTB 35Z512

APPROVED VENDOR M16010.240.0001 Bu lông mắt có vai M24 x 3.00mm

Trong kho
Khoản mục: AC6QTB phần: M16010.240.0001Tham chiếu chéo: 35Z512

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€40.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.50mm
Mắt ngoài Dia.90mm
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThả thép rèn
Chiều dài tổng thể126mm
Chân Địa.24mm
Chiều dài chân36mm
Dia vai.50mm
Chiều dài vai18mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ dài chủ đề36mm
Kích thước chủ đềM24 x 3
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc3960 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.240.0001 Bu lông mắt có vai M24 x 3.00mm
€40.83 /đơn vị