M16010.200.0001 | Bu Lông Mắt Có Vai M20 X 2.50mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M16010.200.0001 Bu lông mắt có vai M20 x 2.50mm | AC6QRU 35Z505

APPROVED VENDOR M16010.200.0001 Bu lông mắt có vai M20 x 2.50mm

Trong kho
Khoản mục: AC6QRU phần: M16010.200.0001Tham chiếu chéo: 35Z505 / 176C05

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€19.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.40mm
Mắt ngoài Dia.72mm
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThả thép rèn
Chiều dài tổng thể102mm
Chân Địa.20mm
Chiều dài chân30mm
Dia vai.40mm
Chiều dài vai14mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ dài chủ đề30mm
Kích thước chủ đềM20 x 2.5
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc2640 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.200.0001 Bu lông mắt có vai M20 x 2.50mm
€19.85 /đơn vị