U16000.050.0250 | Mắt Kính Trễ Vai 1/2-13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U16000.050.0250 Bu lông mắt có vai 1/2-13 | AC6QQT 35Z480

APPROVED VENDOR U16000.050.0250 Mắt Chớp Có Vai 1/2-13

Trong kho
Khoản mục: AC6QQT phần: U16000.050.0250Tham chiếu chéo: 35Z480

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1.187 "
Mắt ngoài Dia.2-1 / 16 "
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThả thép carbon rèn
Chiều dài tổng thể4.81 "thành 5.19"
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân2.5 "
Dia vai.0.88 đến 0.94 "
Chiều dài vai0.19 "thành 0.25"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc2400 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.050.0250 Mắt Chớp Có Vai 1/2-13
€14.21 /đơn vị