U51092.050.0001 | Hex Jam Nut Thin 1/2-20 3/4in - Pk50 | 1wu11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Hex Jam Nut Thin 1/2-20 3/4In, 50PK | AB4BTY 1WU11

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Đai ốc Hex Jam Mỏng 1/2-20 3/4In, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB4BTY phần: U51092.050.0001Tham chiếu chéo: 1WU11

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€44.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt Mứt Hex
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-20
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao5 / 16 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtHạt mỏng
Độ cứng RockwellB95 đến C35
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuMong
Chiều rộng3 / 4 "
Kích thước cờ lê3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318160060
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Đai ốc Hex Jam Mỏng 1/2-20 3/4In, 50PK
€44.63 /đóng gói