32h961 | Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 3/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H961 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 3/8 In | AC6AET

APPROVED VENDOR Van bi thép carbon 32H961 Nội tuyến Fnpt 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC6AET phần: 32H961

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€34.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép carbon
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThép carbon
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Loại xử lýLever
Max. Sức ép3000 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuRPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThép
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 425 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481803070
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu trúc vanChất liệu bóngMax. Sức épKích thước đường ốngHải cảngVật liệu con dấuChất liệu ghếVật liệu gốcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H960 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 1/4 In | AC6AER 32H960Mảnh ghépThép carbon3000 psi1 / 4 "FullRPTFERPTFEThép€34.68
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H962 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 1/2 In | AC6AEU 32H962Mảnh ghépThép carbon3000 psi1 / 2 "FullRPTFERPTFEThép€46.48
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H963 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 3/4 In | AC6AEV 32H963Mảnh ghépThép carbon3000 psi3 / 4 "FullRPTFERPTFEThép€65.24
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H964 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 1 In | AC6AEW 32H964Mảnh ghépThép carbon3000 psi1"FullRPTFERPTFEThép€95.25
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép carbon 6GD36 Nội tuyến Fnpt 1/4 In | AE8XHH 6GD36Mảnh ghép316 thép không gỉ2000 psi1 / 4 "FullPTFEPTFE304 thép không gỉ€41.44
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép carbon 6GD37 Nội tuyến Fnpt 3/8 In | AE8XHJ 6GD37Mảnh ghép316 thép không gỉ2000 psi3 / 8 "FullPTFEPTFE304 thép không gỉ€43.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép carbon 6GD38 Nội tuyến Fnpt 1/2 In | AE8XHK 6GD38Mảnh ghép316 thép không gỉ2000 psi1 / 2 "Tiêu chuẩnPTFEPTFE304 thép không gỉ€34.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi thép carbon 32H961 Nội tuyến Fnpt 3/8 In
€34.97 /đơn vị