301bhp1504 | Hex Head Plug 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | 1rrh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 301BHP1504 Hex Head Plug 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB3EHU 1RRH7

APPROVED VENDOR 301BHP1504 Hex Head Plug 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB3EHU Model: 301BHP1504Tham chiếu chéo: 1RRH7
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
€33.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm Hex
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiMNPT
Max. Sức ép2570 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi1965 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.1.75 "
Kích thước đường ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307290090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu cắm lục giác 1LTK4 1/8 inch có ren bằng thép không gỉ 304 | AB2FKT 1LTK4304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 8 "€2.87
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu cắm lục giác 1LTK5 1/4 inch có ren bằng thép không gỉ 304 | AB2FKU 1LTK5304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 4 "€2.56
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu cắm lục giác 1LTK6 3/8 inch có ren bằng thép không gỉ 304 | AB2FKV 1LTK6304 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 8 "€3.68
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu cắm lục giác 1LTK7 1/2 inch có ren bằng thép không gỉ 304 | AB2FKW 1LTK7304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 2 "€5.29
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu cắm lục giác 1LTK8 3/4 inch có ren bằng thép không gỉ 304 | AB2FKX 1LTK8304 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 4 "€7.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu cắm lục giác 1LTK9 1 inch Thép không gỉ 304 có ren | AB2FKY 1LTK9304 thép không gỉ300 psi150 psi1"€13.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phích cắm lục giác 1LTN1 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1304 thép không gỉ300 psi150 psi1.25 "€17.21

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 301BHP1504 Hex Head Plug 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi
€33.32 /đơn vị