APPROVED VENDOR Kính viễn vọng 2ZTW4 Cực nhôm 6 bộ đến 13 bộ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cực kính thiên văn |
Màu sắc / Kết thúc | Gói Bạc |
đường kính | 1 1 / 4 " |
Handle | Cao su |
Chiều dài | 12.5ft. |
Vật chất | Nhôm |
Phạm vi | 7ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.