U17381.000.0350 | S Hook Inox 3 1/2 L Mở 1/2 - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17381.000.0350 S Móc thép không gỉ 3 1/2 L Mở 1/2, 5PK | AC4EFP 2ZDL6

APPROVED VENDOR U17381.000.0350 S Móc thép không gỉ 3 1/2 L Mở 1/2, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AC4EFP phần: U17381.000.0350Tham chiếu chéo: 2ZDL6

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€42.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc S
Kết thúcKhông kết thúc
phần cứngKhông bao gồm
Móc mắt bên trong H1"
Móc mắt bên trong W1"
Mở móc1 / 2 "
Chiều dài3.5 "
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước mở1 / 2 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
Chiều rộng1 49 / 64 "
Dây Dia.0.373 "
Giới hạn tải làm việc160 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0350 S Móc thép không gỉ 3 1/2 L Mở 1/2, 5PK
€42.97 /đóng gói