U17381.000.0212 | S Hook Inox 2 1/8l Mở 5/16 - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17381.000.0212 S Móc thép không gỉ 2 1/8L Khai trương 5/16, 10PK | AC4EFM 2ZDL4

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 S Móc Inox 2 1/8L Mở 5/16, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC4EFM phần: U17381.000.0212Tham chiếu chéo: 2ZDL4

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€32.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc S
Kết thúcKhông kết thúc
phần cứngKhông bao gồm
Móc mắt bên trong H5 / 8 "
Móc mắt bên trong W5 / 8 "
Mở móc5 / 16 "
Chiều dài2.125 "
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước mở5 / 16 "
Chiều dài tổng thể2.125 "
Chiều rộng1"
Dây Dia.0.217 "
Giới hạn tải làm việc55 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 S Móc Inox 2 1/8L Mở 5/16, 10PK
€32.47 /đóng gói