2xnu2 | Tấm Nylon Đen 3/8 Inch 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XNU2 Tấm nylon Đen 3/8 Inch 12 x 12 In | AC3YTZ

APPROVED VENDOR 2XNU2 Tờ nylon đen 3/8 inch 12 x 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3YTZ phần: 2XNU2

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€75.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuĐen
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+0.125 "/ - 0.000"
Vật chấtNylon ép đùn 6/6
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 210 độ F
Độ bền kéo12,000 psi
bề dầy0.375 "
Độ dày dung sai+0.025 "/ - 0.000"
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+0.125 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920920000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XNT8 Tấm nylon Đen 1/8 Inch 12 x 12 In | AC3YTW 2XNT812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€25.66
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XNT9 Tấm nylon Đen 3/16 Inch 12 x 12 In | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€40.40
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XNU3 Tấm nylon Đen 1/2 Inch 12 x 12 In | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€84.83
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XNU5 Tấm nylon Đen 3/4 Inch 12 x 12 In | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€126.74
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XNU6 Tấm nylon Đen 1 Inch T 12 x 12 In | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€163.89
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XNU8 Tấm nylon Đen 2 Inch T 12 x 12 In | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€333.49
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XNV1 Tấm nylon Đen 1/8 Inch 12 x 24 In | AC3YUF 2XNV124 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€43.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNU2 Tờ nylon đen 3/8 inch 12 x 12 inch
€75.55 /đơn vị