APPROVED VENDOR Tê giảm 2WJ29 3 x 2 1/2 inch mạ kẽm
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm Tee |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn mạ kẽm |
Lớp | 150 |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 300 psi @ 150 độ F WOG |
Kích thước đường ống | 3 "x 3" x 2-1 / 2 " |
Áp suất hơi bão hòa | 150 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.73 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.21 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.18 |
Mã HS | 7307199060 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Lớp | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WJ30 | 150 | 300 psi @ 150 độ F WOG | 4 "x 4" x 1 " | 150 psi | €183.93 | |
2WJ36 | 150 | 300 psi @ 150 độ F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 " | 150 psi | €78.30 | |
2WJ37 | 150 | 300 psi @ 150 độ F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 " | 150 psi | €65.32 | |
2WJ39 | 150 | 300 psi @ 150 độ F WOG | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150 psi | - | RFQ
|
5P850 | 150 | 300 psi @ 150 độ F WOG | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 150 psi | - | RFQ
|
5P852 | 150 | 300 psi @ 150 độ F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 150 psi | €7.70 | |
5P853 | 150 | 300 psi @ 150 độ F WOG | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | 150 psi | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.