APPROVED VENDOR 2ULW3 Thân quay tay cho kết thúc 1 / 2-13 6 In
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | kim quay |
Vật chất | Thép không gỉ rèn |
Nhặt lên | 6" |
Dia đề. | 1 / 2 " |
Kiểu | Thân, cho phụ kiện cuối 1 / 2-13 |
Giới hạn tải làm việc | 2200 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Nhặt lên | Dia đề. | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4DV24 | Thép mạ kẽm nhúng nóng và rèn | 9" | 3 / 4 " | 5200 Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.