APPROVED VENDOR 2ULP2 Khớp cuối hàm Đường kính bên phải 5/16 Inch 4 1/2in
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp hàm cuối |
Vật chất | Thép mạ kẽm nhúng nóng và rèn |
Nhặt lên | 4-1 / 2 " |
Dia đề. | 5 / 16 " |
Kiểu | Kết thúc hàm, Định hướng phải |
Giới hạn tải làm việc | 800 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.