APPROVED VENDOR Kết thúc mắt 2 NOT8 Phù hợp bên trái 1200 Lb 6 inch
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu mắt phù hợp |
Vật chất | Thép mạ kẽm nhúng nóng và rèn |
Nhặt lên | 6" |
Dia đề. | 3 / 8 " |
Kiểu | Kết thúc mắt, Định hướng bên trái |
Giới hạn tải làm việc | 1200 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.48 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Dia đề. | Kiểu | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 THÁNG 5 | 3 / 4 " | Kết thúc mắt, Định hướng bên phải | 5200 Lbs. | €20.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.