APPROVED VENDOR Khớp nối nửa 2UA76 3/4 inch 304 thép không gỉ
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối một nửa |
Vật liệu cơ thể | 304 thép không gỉ |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 3000 psi @ 100 độ F |
Tối đa Áp suất hơi | 2500 psi @ 350 độ F |
Kích thước đường ống | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 7307290090 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Max. Sức ép | Tối đa Áp suất hơi | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTJ1 | 304 thép không gỉ | 300 psi | 150 psi | 1 / 8 " | €3.14 | |
1LTJ2 | 304 thép không gỉ | 300 psi | 150 psi | 1 / 4 " | €3.32 | |
1LTJ3 | 304 thép không gỉ | 300 psi | 150 psi | 3 / 8 " | €3.81 | |
1LTJ4 | 304 thép không gỉ | 300 psi | 150 psi | 1 / 2 " | €4.99 | |
1LTJ5 | 304 thép không gỉ | 300 psi | 150 psi | 3 / 4 " | €7.84 | |
1LTJ6 | 304 thép không gỉ | 300 psi | 150 psi | 1" | €8.26 | |
1LTJ8 | 304 thép không gỉ | 300 psi | 150 psi | 1.5 " | €15.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.