APPROVED VENDOR 2TV96 Hex Plug 2 1/2 inch có ren bằng thép không gỉ 316
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm Hex |
Vật liệu cơ thể | 316 thép không gỉ |
Kiểu kết nối | MNPT |
Max. Sức ép | 300 psi |
Tối đa Áp suất hơi | 150 psi |
Kích thước đường ống | 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Mã HS | 7307290090 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|
2TV93 | 1 / 8 " | €3.77 | |
2TV94 | 3 / 8 " | €4.55 | |
1 1/2 150 LỤC GIÁC PLG 316 | 1.5 " | €24.70 | |
1 150 LỤC GIÁC PLG 316 | 1" | €15.75 | |
2 150 LỤC GIÁC PLG 316 | 2" | €37.51 | |
1/4 150 LỤC GIÁC PLG 316 | 1 / 4 " | €4.17 | |
1/2 150 CẮM LỤC GIÁC 316 | 1 / 2 " | €6.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.