2tv77 | Khuỷu tay 45 độ 1/8 inch có ren bằng thép không gỉ 316 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2TV77 Cút 45 Độ 1/8 Inch Thép Không Gỉ 316 Có Ren | AC3JAP

APPROVED VENDOR 2TV77 khuỷu tay 45 độ 1/8 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AC3JAP phần: 2TV77

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€7.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTB2 Khuỷu Tay 45 Độ 1/8 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FGY 1LTB2304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€6.47
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTB3 Khuỷu Tay 45 Độ 1/4 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FGZ 1LTB3304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.38
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTB4 Khuỷu Tay 45 Độ 3/8 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FHA 1LTB4304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€8.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTB5 Khuỷu Tay 45 Độ 1/2 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FHB 1LTB5304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€14.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTB6 Khuỷu Tay 45 Độ 3/4 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FHC 1LTB6304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€15.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTB7 Khuỷu Tay 45 Độ 1 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FHD 1LTB7304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1"€23.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTB8 Cút 45 Độ 1 1/4 Inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FHE 1LTB8304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1.25 "€36.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV77 khuỷu tay 45 độ 1/8 inch Thép không gỉ 316
€7.77 /đơn vị