APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén 2RZJ3 6 inch 200 Lb
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe khí nén có ống |
Đường kính lỗ khoan. | 1 / 2 " |
Sức chứa | 200 lb |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Phù hợp với trục | 1 / 2 " |
Kết thúc khung | Sơn tĩnh điện |
Màu trung tâm | Gói Bạc |
Vật liệu trung tâm | Thép |
Loại trung tâm | cân đối |
Chiều rộng trung tâm | 2-1 / 4 " |
Tải Xếp hạng | 200 lb |
chổ | 4 |
Dia Rim lốp. | 4" |
Số lốp Sidewall | 6X2-4 |
Độ dày lốp | 7 / 8 " |
Đặt chân lên | núm vú |
Vòng bi bánh xe | Banh |
Đường kính bánh xe | 6" |
Chiều rộng bánh xe | 1.875 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8716900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Đặt chân lên | Đường kính lỗ khoan. | Sức chứa | Đường kính bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Dải đánh giá tải trọng Caster | Phù hợp với trục | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWU2 | Sawtooth | 1 / 2 " | 220 lb | 8" | 2 39 / 64 " | - | 1 / 2 " | Bánh xe khí nén | €27.34 | ||
1NWU3 | Sawtooth | 1 / 2 " | 295 lb | 8" | 2 39 / 64 " | - | 1 / 2 " | Bánh xe khí nén | €28.39 | ||
1NWU4 | Sawtooth | 3 / 4 " | 300 lb | 8" | 2 39 / 64 " | - | 3 / 4 " | Bánh xe khí nén | €27.34 | ||
1NWU6 | Sawtooth | 5 / 8 " | 230 lb | 10 " | 3 53 / 64 " | - | 5 / 8 " | Bánh xe khí nén | €31.61 | ||
1NWU7 | Sawtooth | 1 / 2 " | 350 lb | 10 " | 3 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | Bánh xe khí nén | €39.95 | ||
1NWU8 | Sawtooth | 5 / 8 " | 290 lb | 12 " | 3 23 / 32 " | - | 5 / 8 " | Bánh xe khí nén | €56.87 | ||
1NWU9 | Sawtooth | 3 / 4 " | 290 lb | 12 " | 3 23 / 32 " | - | 3 / 4 " | Bánh xe khí nén | €51.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.