APPROVED VENDOR Khung cửa 2RRT4 Weatherstip Nâu Chiều dài 7 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thời tiết khung cửa |
Chiều cao mặt bích | 1 / 2 " |
Độ dày mặt bích | 1 / 4 " |
phần cứng | Không bao gồm |
Chèn màu | nâu |
Chèn vật liệu | Bọt Polyurethane |
Chèn kích thước | 1 / 2 " |
Kiểu chèn | Vết cắt |
Chiều dài tổng thể | 7ft. |
Chiếu | 13 / 16 " |
Bán dưới dạng | dải |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 210.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chèn màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
2RRT3 | trắng | €8.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.