2rrp2 | Cửa thép Weatherstrip từ màu nâu | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRP2 Dải thời tiết cửa thép Màu nâu từ tính | AC3DGD

APPROVED VENDOR 2RRP2 Cửa thép phong cách Nâu từ tính

Trong kho
Khoản mục: AC3DGD phần: 2RRP2

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€40.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cánh cửa thép từ tính
Chiều cao mặt bích5 / 8 "
Vật liệu mặt bíchTPR Vinyl từ tính
Độ dày mặt bích1 / 4 "
phần cứngKhông bao gồm
Chèn màunâu
Chèn vật liệuTPR Vinyl từ tính
Chèn kích thước1 / 2 "
Kiểu chènVết cắt
Tối đa Khoảng cách cửa1 / 4 "
Kiểu lắpBề mặt
Chiều dài tổng thể16.5ft.
Chiều rộng tổng thể3 / 4 "
Chiếu3 / 8 "
Bán dưới dạng(3) Dải
Lưu trú Linh hoạt để0 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)160.02
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8505110000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChèn màuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRP1 Dải thời tiết cửa thép Màu be từ tính | AC3DGC 2RRP1Be€44.64
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP2 Cửa thép phong cách Nâu từ tính
€40.90 /đơn vị