APPROVED VENDOR 2RRL2 Ngưỡng yên xe được làm bằng nhôm 6 chân hàng đầu
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngưỡng yên |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Nhôm |
Chiều cao | 1 / 2 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép không gỉ |
Loại bề mặt | hàng đầu có rãnh |
bề dầy | 0.15 " |
Chiều rộng | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 7610100020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZR2 | 1 / 2 " | 3ft. | Nhôm | 0.015 " | 4" | €29.72 | ||
1VZR3 | 1 / 2 " | 3ft. | Nhôm | 0.15 " | 5" | €39.68 | ||
2RRK8 | 1 / 2 " | 6" | Thép không gỉ | 0.015 " | 4" | - | RFQ
| |
2RRL3 | 1 / 2 " | 3ft. | Thép không gỉ | 0.15 " | 6" | - | RFQ
| |
2RRL4 | 1 / 2 " | 6" | Thép không gỉ | 0.15 " | 6" | €147.87 | RFQ
| |
5MFJ4 | 1 / 4 " | 3ft. | Nhôm | - | 6" | €65.21 | ||
5MFJ5 | 1 / 4 " | 6" | Nhôm | - | 6" | €132.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.