APPROVED VENDOR Ngưỡng yên 2RRK9 Cấu hình thấp 3 chân bằng nhôm
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngưỡng yên |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Nhôm |
Chiều cao | 1 / 4 " |
Chiều dài | 3ft. |
Vật chất | Thép không gỉ |
Loại bề mặt | Tiểu sử thấp |
bề dầy | 0.015 " |
Chiều rộng | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.61 |
Mã HS | 7610100020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
2RRL1 | 6" | €121.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.