2rrk3 | Chiều Dài Đáy Cửa 3 Chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRK3 Cửa đáy dài 3 feet | AC3DFH 1VZR7

APPROVED VENDOR Chiều dài đáy cửa 2RRK3 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3DFH phần: 2RRK3Tham chiếu chéo: 1VZR7

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€13.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa dưới
Màunâu
Chiều cao mặt bích23 / 32 "
Vật liệu mặt bíchnhựa
Độ dày mặt bích1-7 / 8 "
Chèn vật liệunhựa PVC
Chèn kích thước1 / 2 "
Chiều dài36 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3925900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVật liệu mặt bíchChèn vật liệuChèn kích thướcChiều dàiChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VZR7 Đáy cửa Dài 3 feet | AB3YAZ 1VZR7trắngnhựanhựa PVC1 / 2 "36 "--
RFQ
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 2RRJ1 Cửa Đáy Lật Lên 2 1/4 x 3/4 x 36 Phèn | AC3DEX 2RRJ1Gói BạcNhômnhựa PVC7 / 8 "-3 / 4 "€30.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRJ2 Đáy cửa Dài 4 feet | AC3DEY 2RRJ2Gói BạcNhômVinyl15 / 32 "48 "-€26.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRJ3 Đáy cửa Dài 3 feet | AC3DEZ 2RRJ3Gói BạcNhômVinyl15 / 32 "36 "--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRJ4 Đáy cửa Dài 4 feet | AC3DFA 2RRJ4Gói BạcNhômVinyl15 / 32 "48 "--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2170DVW36 Cửa dưới Kênh nhôm 1-3/4 x 36 inch | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36trắng-Vinyl9 / 16 "36 "1.75 "€60.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chiều dài đáy cửa 2RRK3 3 feet
€13.53 /đơn vị