APPROVED VENDOR Chiều dài đáy cửa tự động 2RRJ7 3 feet
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đáy cửa tự động |
Kết thúc | Nhôm |
Chiều cao mặt bích | 1-21 / 32 " |
Vật liệu mặt bích | Nhôm |
Chèn vật liệu | nhựa PVC |
Chèn kích thước | 3 / 8 " |
Chiều dài | 36 " |
HIỆU QUẢ | Nhiệm vụ tiêu chuẩn |
Chiếu | 13 / 32 " |
Chiều rộng | 3 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 92.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.