2rrj4 | Chiều Dài Đáy Cửa 4 Chân | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRJ4 Đáy cửa Dài 4 feet | AC3DFA

APPROVED VENDOR Chiều dài đáy cửa 2RRJ4 4 feet

Khoản mục: AC3DFA phần: 2RRJ4

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa dưới
MàuGói Bạc
Chiều cao mặt bích1-1 / 2 "
Vật liệu mặt bíchNhôm
Độ dày mặt bích1-59 / 64 "
Chèn vật liệuVinyl
Chèn kích thước15 / 32 "
Chiều dài48 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302416045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVật liệu mặt bíchChèn vật liệuChèn kích thướcChiều dàiChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VZR7 Đáy cửa Dài 3 feet | AB3YAZ 1VZR7trắngnhựanhựa PVC1 / 2 "36 "--
RFQ
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 2RRJ1 Cửa Đáy Lật Lên 2 1/4 x 3/4 x 36 Phèn | AC3DEX 2RRJ1Gói BạcNhômnhựa PVC7 / 8 "-3 / 4 "€30.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRJ2 Đáy cửa Dài 4 feet | AC3DEY 2RRJ2Gói BạcNhômVinyl15 / 32 "48 "-€26.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRJ3 Đáy cửa Dài 3 feet | AC3DEZ 2RRJ3Gói BạcNhômVinyl15 / 32 "36 "--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRK3 Cửa đáy dài 3 feet | AC3DFH 1VZR7 2RRK3nâunhựanhựa PVC1 / 2 "36 "-€13.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2170DVW36 Cửa dưới Kênh nhôm 1-3/4 x 36 inch | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36trắng-Vinyl9 / 16 "36 "1.75 "€60.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chiều dài đáy cửa 2RRJ4 4 feet